Kablo klemensi, izoleli
İZOLELİ YAS.DİŞİ KLMN.6,3X0,8MM KIRMIZI
Ürün no. 05589051
EAN 4011231467742
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Renk | Kırmızı |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |