Kablo klemensi için çoklu muhafazalı fiş soketi 6,3 x 0,8 mm
Kablo klemensi için fiş bağlantısı 6,3 x 0,8 mm
2Lİ SOKET DİŞİ KLMN.İÇİN 6,3MM TIRN.BYZ
Ürün no. 055510021
EAN 4046778478029
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Elektrik direği sayısı | 2 ADET |
Temasların birbirleri ile düzenlenmesi | Her ikisi de paralel |
Kontak ölçer | 6.3 |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-6 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Maks. nominal voltaj | 250 V/AC/DC |
Maks. akım | 25 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 80 °C |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Doğal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!