Çift halkalı anahtar, derin eğimli
Yıldız anahtar, derin, eğimli
YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-20X22-296MM
Ürün no. 0713305202
EAN 4024835263191
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, DIN 838/ISO 3318
- Tahrik: POWERDRIV on iki köşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
- Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 20 x 22 mm |
Uzunluk (L) | 296 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 11,8 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 12,8 mm |
Halka dış çapı (d1) | 31,2 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 33,1 mm |
Yükseklik (h1) | 31 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |