Kablo bağı Tip 3
Kablo bağı, tip 3
OPEL-KABLO BAĞI 132MM SİYAH
Ürün no.
0501103019
EAN 4047376894501
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İç döşeme klipsi şeklindeki klips parçası
- Segmanda veya önceden zımbalanmış delikteki kopça parçasına bağlayın, daha sonra kabloları birbirine sıkıca sabitlemek için bağı kullanın.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Kabloların metal saca bağlanması için.
Min./maks. demet çapı | 7,9-36 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,7-6,9 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3-3 mm |
Uzunluk | 119 mm |
Genişlik | 9,7 mm |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1288885 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 90381846 |