Kablo bağı Tip 2
VW/AUDİ-KABLO BAĞI SİYAH
Ürün no. 05002383
EAN 4047376891081
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Segmanda veya önceden zımbalanmış delikteki kopça parçasına bağlayın, daha sonra kabloları birbirine sıkıca sabitlemek için bağı kullanın.
Veri sayfaları(X)
Kabloların metal saca bağlanması için.
Min./maks. demet çapı | 8-35 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,5-6,7 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-1,5 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Genişlik | 4,5 mm |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N90205501 |