Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo bağı Tip 2

Kablo bağı, tip 2
OPEL-KABLO BAĞI 4,8X132MM BEYAZ

Ürün no. 0501103078

EAN 4047376897625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağı Tip 2

Ürün no. 0501103078

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç döşeme klipsi şeklindeki klips parçası
  • Segmanda veya önceden zımbalanmış delikteki kopça parçasına bağlayın, daha sonra kabloları birbirine sıkıca sabitlemek için bağı kullanın.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kabloların metal saca bağlanması için.

Min./maks. demet çapı

1,5-25,4 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

6,4-6,5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,7-2,7 mm

Uzunluk

115 mm

Genişlik

4,8 mm

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Renk

Nötr

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1288888

Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir

90461994

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler