Kabelband Typ 2
Kabelbinder Typ 2
BT-OPEL-KBLBIND-FUSS-NAT-4,8X132MM
Art.-Nr. 0501103078
EAN 4047376897625
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen
- Mit dem Clipteil in der Bohrung oder einem vorgestanzten Loch befestigen, dann Kabel, etc. mit dem Band zusammenbinden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bündeln von Kabeln, die an einem Blech befestigt werden sollen.
Bündeldurchmesser min./max. | 1,5-25,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,4-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,7-2,7 mm |
Länge | 115 mm |
Breite | 4,8 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Neutral |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1288888 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90461994 |