KL emniyet segmanı
KL EMN.SEGMAN-ÇLK-FOSFATLI-ESN09-D8,0MM
Ürün no. 04928
EAN 4011231412377
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Phosphated steel
- El aleti kullanmadan takılabilen ve çıkarılabilen radyal mil ucu ve mesafe takozu
- Tasarımı sayesinde gürültüsüz ve tolerans dengeleyici yapı
- Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. miller için uygun (d3) | 8-9 mm |
Oluk çapı için uygun (d4) | 6 mm |
Oluk genişliği için uygun (m1) | 0,7 mm |
İç çap (d1) | 5,6 mm |
Dış çap (d2) | 11,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | ESN09 |