Jump starter 12V Li-ion POWER
Jump starter 12V Li-ion POWER
Ürün no.
0772150100
EAN 4065746331067
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. silindir hacmi için uygun | 10 l |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 6000 mAh |
Maks. akım | 4000 A |
Nominal akım | 575 A |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Renk | Siyah |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 60 cm |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Kıvılcım koruması | Evet |
Yüksek gerilim koruması | Evet |