Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Jump starter 12V Li-ion COMPACT
AKÜ TAKVİYE CİHAZI COMPACT LIION 12V
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Maks. silindir hacmi için uygun | 8 l |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 3750 mAh |
Maks. akım | 2000 A |
Nominal akım | 440 A |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 60 cm |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Kıvılcım koruması | Evet |
Yüksek gerilim koruması | Evet |
CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-1,7A-20W
CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat