Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

JAMO® Ahşap/beton için mesafeli montaj vidası

JAMO ahşap/beton, galv. çel. AW
JAMO VİDA-HAVŞA-AW30(A3K)6X90

Ürün no. 023456390

EAN 4038898498605

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
JAMO® Ahşap/beton için mesafeli montaj vidası

Ürün no. 023456390

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ahşap, taş veya beton yüzeylerdeki ahşap alt yapıların mesafelerinde değişiklikler yapmak için vida.
  • Sertleştirilmiş çelik

  • Galvanize, mavi pasifize.

  • AW kafa tipi veya eksenel eş merkezlilik yoktur

  • Vida ucunun hızlı kapması

  • Optimum merkezleme
IFT test raporu 50923397
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanıAhşap, taş veya beton yüzeylerdeki ahşap alt yapıların mesafelerinde değişiklikler yapmak için

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

90 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

12,5 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,5 mm

Kafa ayrıntıları

Baş altı diş

Vida iç yolu

AW30

Nominal çap 2

9,9 mm

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Ayar için altbaşlı dişli ile kısmi diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

56 mm

Göbek çapı

3,9 mm

Kafa dişi göbek çapı

7,4 mm

Uç şekli

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Tahta kontrplak (BSP), Yumuşak kereste, Dübel, İnşaat kayını, OSB

Uygulama alanı

Mesafe takozu montajı, Ayar, Altyapı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Onay

Test raporu 50923397, ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

AHTAPOT DÜBEL 8X51MM

Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
x 200 ad.
Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı

DWL-PLA-COLLAR-8X52

Universal anchors for fastenings in almost all building materials for the lower load range
x 200 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler