İzolasyon çivisi, W-MID
İzolasyon çivisi, W-MID
İZOLASYON DÜBELİ METAL 8X90
Ürün no. 0905008090
EAN 4038898812852
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Fire resistance
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 8 mm |
Ankraj uzunluğu (l) (l) | 90 mm |
Disk çapı | 30 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8 mm |
Gömme derinliği (h nom) | 50 mm |
Malzeme | Çelik |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 40 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 160 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 80 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (h min) | 100 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) - koşul | Ankraj uzunluğu ve yalıtım kalınlığına bağlı |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |