Isıya dayanıklı maskeleme maskeleme bandı +120°C
Maskeleme krepe bandı, ısıya dayanıklı
MASKELEME BANDI ISI DAYANIMLI 18MMX50M
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
+120°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Bant, fırında kurutma gerektiren boyama işleri için de idealdir.
Su geçirmez
Ayrıca sulu vernik ve boya sistemleriyle boyama işleri ve ıslak zımparalama için de uygundur.
Mükemmel yapıştırıcı gücü ve uyarlanabilirlik
Cam, alüminyum, çelik, boyalı metal ve diğer yüzeyler gibi inşaat ve otomotiv sektörlerinde bulunan tüm pürüzsüz yüzeylerde yüksek yapışma. Kıvrımlar da kıvrılma sayesinde birleştirilebilir.
Tekrar kolayca çıkarılır
Bant, boyama işleminden sonra hemen çıkarılabilir ve kalıntı bırakmaz.
Etiketlenebilir
Bant, karton ambalajları, teneke kutuları vb. etiketlemek için idealdir.
Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir. UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
- Gövde alanında boyama işleri ve fırında kurutma gerektiren boyama işleri
- Boya sektöründe maskeleme görevleri
- Maskeleme kağıdını sabitleme
- Karton kutu ve tenekelerin etiketlenmesi
Destek malzemesi | Kreplenmiş kağıt, lateks emdirilmiş |
Yapıştırıcı tabanı | Kauçuk reçineli yapıştırıcı |
Renk | Kahverengi (taban malzemesi) |
Genişlik | 18 mm |
Uzunluk | 50 m |
Yapışkan bant kalınlığı | 180 µm |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 10.5 N |
Kopma anındaki uzama | 10.5 % |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 120 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 40 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |