Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İşaretleme spreyi

İşaretleme spreyi
İŞARETLEME SPREYİ BEYAZ 500ML

Ürün no. 0893199101

EAN 4056807118420

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İşaretleme spreyi

Ürün no. 0893199101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Şantiye ve araştırma alanlarında kullanıma uygun ergonomik sprey başlıklı işaretleme spreyi.

Temiz uygulama sağlayan ergonomik püskürtme başlığı


  • Sızıntılara karşı koruma sağlar

  • Boyanın parmaklara bulaşmasını önler


İnce ve hassas boya püskürtme


İşaretleme için idealdir



Emici, emici olmayan ve hafif nemli yüzeylere mükemmel tutunma



Hava koşullarına dayanıklıdır ve donmaz


Nemli ve soğuk havalarda bile kullanılabilir ve dirençlidir (-18°C'ye kadar).



Yüksek kaliteli pigmentasyon


Mükemmel parlaklık ve kaplama


(Uzak mesafeden net bir şekilde görülebilir)



Hızlı kuruma süresi



Yüksek aşınma dayanımı

Not

Kirler 1A temizleme spreyi ile temizlenebilir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Yürüyüş ve sürüş rotalarının, yoldaki hasarın ve şantiye ile araştırma alanlarında boru ve hatların işaretlenmesi ve etiketlenmesi için. Asfalt, beton, ahşap, taş, cam, metal gibi yüzeylerde kullanılabilir. Emici, emici olmayan ve hafif nemli yüzeylerde iyi tutunma.

Kılavuz
  • Kullanmadan önce rengin karışması için kutuyu baş aşağı biçimde kuvvetlice çalkalayın (içindeki bilye sesi duyulmalıdır).

  • Kullandıktan sonra, valfi ve dağıtıcıyı temizlemek için valf boşalana kadar (yalnızca itici güç çıkışı olana kadar) püskürtme işlemi yapın.

  • Her türlü yüzeye uygulanabilir.

  • Tam ve kesin işaretleme yapılabilmesi için yüzeye yaklaşık 10 cm püskürtme mesafesi ile uygulamanızı öneririz.

İçerik

500 ml

Renk

Beyaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler