Isı ile daralan lehimli kablo ucu HIGH-END kablo konnektörü
Isı ile daralan kablo konnektörü RoHS HIGH-END
KABLO KONEKTÖRÜ-SLDR-RED-(0,5-1,5SMM)
Ürün no. 05558101
EAN 4056807206592
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Daha fazla mekanik dayanıklılık ve bozucu mukavemet için çift duvarlı 3M ısı ile daralan boru. Tekil teller ısı ile daralan boru içinden geçemez.
- Isı ile daralan boru, geleneksel lehimli kablo uçlarına kıyasla daha fazla güvenlik için %100 yapıştırıcı kaplı
- Lehim hızlı şekilde dağılmadığından daha yüksek çekme direnci için artırılmış yüzey gerilimli kurşunsuz lehim
- Geniş iç çapı ile geleneksel lehimli kablo uçlarına göre kullanıcı dostudur
- Bağlantının doğrudan görsel kontrolü için şeffaf ısı ile daralan boru
Not
Isı ile daralan borunun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
RoHS ile uyumlu, kurşunsuz tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1,5 mm² |
Renk | Kırmızı |
Yalıtkan dayanımı | 36 kV/mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 110 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 500 °C |
Uzunluk | 40,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!