İş güvenliği gözlüğü uvex pheos cx2 9198
İş güvenliği gözlüğü Uvex pheos cx2 9198
UVEX-KORUYUCU GÖZLK-(PHEOS-CX2)-9198.237
Ürün no. 1931021717
EAN 4056807305226
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Her durum için optimum göz koruması: Doğrudan lense takılan yumuşak bileşen, toz ve suyu güvenilir şekilde dışarıda tutar. Yenilikçi uvex X-tended Eyeshield, kullanıcının yüz şekline mükemmel uyum sağlayarak üstün konfor ve tam koruma sağlar.
- İnce saplar, kulaklıkların, kaskların ve baretlerin rahatça takılmasını sağlar
- Doğrudan lens üzerinde kalıplandırılmış alın ve burun desteğiyle rahat koruma
- Güvenli ve kaymayan uyum için X-Twist sap teknolojisi
- Duosferik lens sayesinde geniş görüş alanı
- Maksimum konfor için yenilikçi uvex çift parçalı teknolojisi
- Mükemmel havalandırma, gözler için sağlıklı bir ortam sağlar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Koruyucu gözlük camının rengi | Gri |
Koruyucu gözlük camının malzemesi | Polikarbonat |
UV koruma | 400 nm |
EN standardı | 166, 172 |
Mekanik dayanım | F (45 m/sn.) |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,000 g |