Düz tornavida
Düz tornavida, yuvarlak uzun şaft
DÜZ TORNAVİDA-DAR ÇENE-0,8X4X300MM
ZEBRA
Ürün no.
061326104
EAN 4038898275138
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak şaft
- Şaft: Mat krom kaplamalı, uzun model
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,8 x 4 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 300 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |