Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Innenverkleidungs-Clip Typ 7

Innenverkleidungs-Clip Typ 7
INVERKLDCLIP-PSA-CITR/PEUG-TRANSPARENT

Art.-Nr. 0501121135

EAN 4046778488455

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenverkleidungs-Clip Typ 7

Art.-Nr. 0501121135

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Fuß zweimal geteilt, nicht mit Kappe kombiniert, unrunder Kopf
  • Wird auf der Verkleidung vormontiert und dann in eine entsprechende Bohrung auf der Basiskomponente eingeführt.

  • Toleranzausgleich möglich

  • Demontage der Verkleidung möglich

  • Dient auch als Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Verkleidungen an Trägerkomponenten

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,5-8,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,7-1,5 mm

Kopfdurchmesser (A)

8 mm

Länge unter Kopf (B)

10,45 mm

Kerndurchmesser (C)

3 mm

Klemmbereich Kopf (D)

1,8 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

6995X3

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen