Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İkili spiral lokma ürün seti

1/2 inç çift spiral lokma seti, 4 parça
SPİRAL LOKMA SETİ 1/2I-4PARÇA

Ürün no. 096513 800

EAN 4045989381777

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İkili spiral lokma ürün seti

Ürün no. 096513 800

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tekerlek somunlarının ve kilitli bijonların kilidini açmak ve bunları gevşetmek için özel spiral profille

İkili spiral lokma: hasar seviyesine iyi tutmak için tek tarafta 6 spiral profil ve diğer tarafta 12 spiral



Uzatma her iki tarafa da yerleştirilebilir ve ikili spiral lokmanın ortasına takılır



Ayrıca yuvarlak profili olan hırsızlığa karşı koruma kilitli bijonları sökmek için de kullanılabilir



Krom-vanadyum çelik, fosfat kaplamalı yüzey



Aletleri sabitlemek için köpük çanta iç süngeriyle sac kutuda verilir



İçindekiler


  • İkili spiral lokma, 17 mm

  • İkili spiral lokma, 19 mm

  • İkili spiral lokma, 21 mm

  • Uzatma
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yuvarlak veya hasarlı şekle sahip cıvataları gevşetmek için


Yuvarlak dış profili olan hırsızlığa karşı koruma bijonlarını gevşetmek için

İkili spiral lokma ürün seti dahil:
1/2 inç combi spiral lokma
1 x
1/2 inç combi spiral lokma

HAVALI LOKMA 1/2I-SW17

Açıklama:
17 mm
With a special spiral profile that enables wheel columns and castings to be unlocked and unscrewed
Miktar: 1 x
1/2 inç combi spiral lokma
1 x
1/2 inç combi spiral lokma

SKTWRNCH-1/2IN-SPECIALDRIVE-WS19

Açıklama:
19 mm
With a special spiral profile that enables wheel columns and castings to be unlocked and unscrewed
Miktar: 1 x
1/2 inç combi spiral lokma
1 x
1/2 inç combi spiral lokma

SKTWRNCH-1/2IN-SPECIALDRIVE-WS21

Açıklama:
21 mm
With a special spiral profile that enables wheel columns and castings to be unlocked and unscrewed
Miktar: 1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1/2 inç
1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1/2 inç

EXT-1/2IN-L75MM

Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler