Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 10.9, düz
SİL.İMB.CIV.DIN912-10.9-IH5(SYH)M6X20

Ürün no. 00806 20
EAN 4011231132077

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00806 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 10.9, düz
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
M6

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS5

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Mil çapı (d2)

6 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler