İdeal makas
Sürekli ve şekilli kesimler için ideal makas
SAC MAKASI-SOL KESİM-ZEBRA-EĞRİ ÇENE-260
Ürün no. 071303 110
EAN 4046778755748
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
2 parçalı plastikten yapılmış yuvarlak kavrama
Elinizin kaymasını önler
1 parçalı plastikten yapılmış alt tutma sapı
Tutma sapını açarken ve kapatırken parmağınızı alt tutma sapının üzerinde kaydırabilirsiniz
Tutma sapı yükseklikleri, makasın elinizden kaymasını önler
Sac makasının güvenli kullanımı
Uzun kullanma süresi
- Özel paslanmaz çelikten yapılmış kesme çenesi, kalıpta dövülmüş
- Endüksiyonla sertleştirilmiş kesme kenarları
Tırtıklı olmayan kesim geometrisi
Zahmetsizdir ve sac kaymaz
Kademe aktarma
Az kuvvetle yüksek kesme gücü
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sol elle kesme |
Uzunluk (L) | 260 mm |
Bıçak uzunluğu | 28 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,8 mm |
Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi | 1,2 mm |