Sprey boya, ipeksi parlaklık
Sprey boya ipeksi parlak
SPREY BOYA RAL9001 KREM BEYAZI 400ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek dereceli nitro alkidal kalite
- Kullanımı kolay
- Mükemmel yayılma özellikleri
- Hızlı kuruma
- İyi kaplama
Bilinen tüm astarlar, dolgu malzemeleri ve boya türleri üzerine uygulanabilir
Hızlı kuruyan boya reçinesi
Ağır metaller içermez
20°C'de kuruma süresi
- Kabuk bağlama süresi< 10 dakika.
- Dokunmaya uygunluk için kuruma süresi < 20 dakika.
- Nihai kuruma süresi < 60 dakika.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Geniş kullanım alanı
- Ticari araçlar
- Kaporta
- Isıtıcılar/radyatörler
- Pencere yapımı
- Çelik konstrüksiyon vb.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 3 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas ve artık boya tabakalarını yüzeyden çıkarın, ardından yüzeyi zımparalayın ve astarlayın. Püskürtme mesafesi: 20–25 cm. Püskürtme geçişleri arasında yaklaşık 5 dakikalık bir kuruma süresi bırakın.
İçerik | 400 ml |
Renk | Krem RAL 9001 |
Kimyasal baz | Nitroalkidal |
Parlaklık seviyesi | Parlak saten |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Yoğunluk | 0,775 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Toz bırakmama süresi | 10 dak |
Min./maks. püskürtme mesafesi | 20-25 cm |
Min. püskürtme mesafesi | 20 cm |
Maks. püskürtme mesafesi | 25 cm |
Sonrasında kürleme | 20 dak |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 20 °C |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 15°C - 25°C'de ve maks. %60 bağıl nem |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 5 dak |
Kap | Aerosol kutusu |
Tasarım | Yuvarlak ağız adaptörü |
Ağır metaller içermez | Evet |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!