Cıvata emniyetli MİDİ
Cıvatalı sigorta midi
MİDİ VİDALI SİGORTA 80AMPER BEYAZ
Ürün no.
0731309080
EAN 4024835590662
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
ISO 8820-5
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 80 A |
Tanımlama rengi | Beyaz |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Uzunluk | 41 mm |
Genişlik | 10 mm |
Delik çapı | 5,5 mm |
Muhafaza malzemesi | Poliamit |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Galvanizli |