İç döşeme klipsi Tip 7
İç trim klipsi, tip 7
CITROEN/PEUGEOT-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFF
Ürün no. 0501121135
EAN 4046778488455
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ayak ikiye bölünmüş, başlıkla birleştirilmemiş, kafa yuvarlak değil
- Döşemeye önceden monte edilir ve daha sonra taban bileşenindeki karşılık gelen deliğe yerleştirilir.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Trim sökülebilir
- Aynı zamanda conta görevi görür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,5-8,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-1,5 mm |
Kafa çapı (A) | 8 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 10,45 mm |
Göbek çapı (C) | 3 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 1,8 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6995X3 |
Araç tipi | Üniversal |