İç döşeme klipsi Tip 3
İç döşeme pandizot klipsi, tip 3
CITROEN/PEUGEOT-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFF
Ürün no.
0501121132
EAN 4047376898172
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dört ayaklı, kapaklı, yuvarlak kafalı kopça
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Malzeme | Kombi malzeme |
Renk | Beyaz |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,20-8,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,67-0,97 mm |
Kafa çapı | 13.00 mm |
Göbek çapı | 4.50 mm |
Kavrama aralığı kafası | 2.90 mm |
Baş altı uzunluk | 13.60 mm |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6991Y8 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 9654280780 |
Orijinal yedek parça numarası 3'e karşılık gelir | 7703077469 |