Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 2

İç döşeme pandizot klipsi, tip 2
FORD-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Ürün no. 05004050
EAN 4011231424165

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 2

Ürün no. 05004050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Beyaz

Min./maks. matkap deliği çapı

8,1-8,5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-1 mm

Kafa çapı

13,2 mm

Göbek çapı

5,5 mm

Kavrama aralığı kafası

2,3 mm

Maks. genişlik

18 mm

Baş altı uzunluk

14,2 mm

Araç tipi

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

6117693, A0069884378, M283083

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler