Havşa pulu/pul
Havşa pulu/pul, A1 paslanmaz çelik
ROZET(A1)-D6,4
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum pencere konstrüksiyonu, solaryum konstrüksiyonu, cephe konstrüksiyonu, merdiven konstrüksiyonu, tramvay konstrüksiyonu, raylı araç konstrüksiyonu ve tramvay atölyeleri
Havşa başlı cıvatalar için uygundur
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Dış çap 2 (d3) | 14,5 mm |
Yükseklik (h1) | 3,8 mm |
Pul kalınlığı (t) | 3,8 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Havşa başlı vida D 6 mm |
Uygulama alanı | Ahşap konstrüksiyon |