ISO 7093-1 paslanmaz çelik, A2 200 HV
ISO 7093-1 paslanmaz çelik, A2 200 HV
Ürün no.
5150000106
EAN 4053479387055
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hardness class 200 HV
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | ISO 7093-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
RoHS uyumlu | Evet |