Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ISO 7042, 10 çinko,pul, gümüş

NUT-SLOK-ISO7042-10-WS24-(ZFSHL)-M16

Ürün no. 453340316

EAN 4053479126135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7042, 10 çinko,pul, gümüş

Ürün no. 453340316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M16

Yükseklik (m1)

16,40 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

ISO 7042

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Pul çinko gümüş

Korozyon koruma süresi

720 h

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler