DIN 1 sertleştirilmemiş A1 paslanmaz
KONİK PİM DIN1(A1)-4X40
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | B |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4,84 g |
DIN | 1 |