Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı imbus cıvata

ISO 7380-1 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S4(A2K)M6X25

Ürün no. 006001625
EAN 4011231107532

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı imbus cıvata

Ürün no. 006001625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-1, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not

Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

10,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,3 mm

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Düğme başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu

HS4