Şerit çiviler ve gaz kartuşu NG CS-2
Harmanlanmış çiviler ve yakıt hücresi NG CS-2
NG CS2/3 ÇİVİ (GAZ KART. DAHİL) Ø2,6-25M
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir
IBMP MPA TU Braunschweig (Almanya)
DIN 4102-4 ile uyumlu alçı levhadan yapılan hafif bölme duvarlarının ateşe karşı davranımı üzerine uzman görüşleri:
1994-03
Tüm çiviler (yapı onayı gerektirmeyen) ikincil bağlantılar için uygundur. Her bir bağlantının maksimum çekme kuvveti, kullanıcının takdirine bağlıdır ve test bağlantılar veya sıkma testleri ile belirlenmelidir.
Veri sayfaları(X)
Alçıpan uygulamalarında U profillerinin sabitlenmesi için
Tesisat uygulamaları, alçıpan uygulamalarında vs. gerçekleştirilen beton üzerinde (≤ C40/50) DIN/EN 206-1 ve DIN 1045 ve çelik ve boşluksuz tuğladan yapılmış örme duvarlar ile uyumlu sabitleme
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Çivi uzunluğu | 25 mm |
Çivi çapı | 2,6 mm |
Kafa çapı | 6,3 mm |
Çivi sayısı | 800 ADET |
İçerik | 80 ml |
Kap | Kartuş |