Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

DIN 7603 bakır şekil A
BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-22X27X1,5

Ürün no. 046022 27
EAN 4011231390095
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

Ürün no. 046022 27

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Şekil A
  • Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Dış çap (d2)

26,9 mm

İç çap (d1)

22,2 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Nominal boyut

22 x 27mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

A

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1

Erkek dişli için uygun

22 x 1,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler