Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ISO 4028, A4, 21H, düz

ISO 4028, A4, 21H, düz
STI-ZAPF-DIN915-A4-IS3-M6X20

Ürün no. 02666 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

ISO 4028, A4, 21H, düz

Ürün no. 02666 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4028, A4 stainless steel, 21H, plain

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

20 mm

Zıvana çapı (d2)

4 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

3 mm

Vida iç yolu (s1)

IH3

Standartlar

ISO 4028

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

Sertlik kategorisi

21H

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş biçimi

Standart metrik diş

Uç şekli

Koni şekilli

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler