Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ISO 4027 çelik,45H,çinko galvanize

SETSKR.KONİ.UÇ.ISO4027-45H-S2,5(A2K)M5X6

Ürün no. 025605 6

EAN 4024835649148

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4027 çelik,45H,çinko galvanize

Ürün no. 025605 6

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

6 mm

Uç çapı (d2)

1,25 mm

Vida iç yolu (s1)

HS2.5

Uç açısı

120 Derece

Standartlar

ISO 4027

Malzeme

Çelik

Sertlik kategorisi

45H

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Uç şekli

Uç

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler