Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304

Kablo bağı, paslanmaz çelik AISI 304
ÜNİ.DIŞ AKS KÖRÜK ŞERİT KELEPÇ.25-102MM

Ürün no. 08206 102
EAN 4024835511575
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304

Ürün no. 08206 102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek ortam sıcaklıkları veya güçlü kimyasal etkiler gibi faktörlerden dolayı plastiklerin kullanılamadığı her alanda kullanılabilir

Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.



Yüksek dayanıklılığa sahip malzeme (%100 paslanmaz çelik)


  • Paslanmaz

  • Sıcaklığa dayanıklı

  • UV ışınlarına karşı dayanıklı

  • Çeşitli kimyasallara karşı dirençli


Kablo yalıtımında aşınma meydana gelmez


Tırtıksız direkt kilitleme



Aşırı sıcaklıklarda ve aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun


Korozyona ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Gemicilik endüstrisi

  • Madencilik

  • Kimyasal-teknik endüstri

  • Elektronik ve inşaat tesisatı

  • Araç imalatı

  • Araç atölyeleri

  • Bakım atölyeleri

Genişlik

7,9 mm

Uzunluk

362 mm

Kalınlık

0,3 mm

Min./maks. demet çapı

12,7-102 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik, AISI 304

Yüzey

Çıplak

Maks. germe kuvveti

2000 N

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 538 °C

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Özel penseler

AKS KÖRÜK KELEPÇE PENSESİ (08206* İÇİN)

Kablo bağları için, bilye kilitlemeli AISI 304 paslanmaz çelik
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler