ISO 4017 stainless steel A2 50 plain
ISO 4017 stainless steel A2 50 plain
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A2/70)SW17-M30X150
Ürün no. 009630 150
EAN 4045727534588
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M30 |
Uzunluk (l1) | 150 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 18,7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS46 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | B |
RoHS uyumlu | Evet |