Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS
KALIP İÇİN MATKAP UCU 14-400MM

Ürün no. 0631140400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Özel spiral kalıp matkap ucu HSS

Ürün no. 0631140400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

High-quality HSS steel drill bits facilitate application in metals too and increase service life by up to 60%.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

14 mm

Uzunluk

400 mm

Çalışma uzunluğu

105 mm

Mil çapı

8 mm

Mil stili

Silindirik