Pop perçin, 120° havşa başlı
Pop perçin havşa baş 120 drc. alü/galv.çelik
HB.POP PERÇİN ALU/A2K (8,0-10,0) 4,8X14
Ürün no.
093848 14
EAN 4045727997611
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 14 mm |
Kafa çapı (dk) | 9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,4 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Min./maks. kavrama aralığı | 8-10 mm |
Kesme kırılması yükü | 1470 N |
Germe kırılması yükü | 2400 N |
Nominal çap x uzunluk (Ø d x l) | 4,8 x 14 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 120 derece |
Kafa açısı | 120 Derece |