Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

O-ring, metrik

ISO 3601-1 sınıf B NBR 70
O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-24X3,0

Ürün no. 046802430
EAN 4011231395946
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
O-ring, metrik

Ürün no. 046802430

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, NBR 70
  • NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C

  • DIN ISO 3601-1 B (endüstri standardı) ile uyumlu boyutsal toleranslar
Not
  • Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin

  • Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d1)

24 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

ISO

3601-1

Tasarım

Metrik

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Yüzey

Çıplak

Shore A sertliği

70 +/- 5

Renk

Siyah

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler