Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Havşa yıldız başlı vida, matkap uçlu

ISO 15482 çelik çinko kaplamalı H
YHB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15482-PH2(A2K)3,5X25

Ürün no. 504913525
EAN 4046777203684

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa yıldız başlı vida, matkap uçlu

Ürün no. 504913525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 15482 (DIN 75040'ın yerini alır), PH kafa, kaplama: Mavi çinko kaplamalı (A2K)
  • Tek adımda delme, diş açma ve vidalama işlemleri

  • Önemli ölçüde daha az zaman ve uygulama


Havşa başlı matkap uçlu vida


1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d1)

3,5 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

7,3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,35 mm

Vida iç yolu

H2

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,0 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min./maks. malzeme kalınlığı

1,4-2,25 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler