ISO 1234 galvanizli çelik
ISO 1234 galvanizli çelik
Ürün no. 511711620
EAN 4046777244779
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
Nominal çap (d1) | 1,6 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Boyuna halka dış çapı (b) | 3,20 mm |
Enine halka dış çapı (c) | 2,80 mm |
Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a) | 2,50 mm |
Standartlar | ISO 1234 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |