T kollu lokma anahtarı
T uzun kollu dış altıköşe başlı tornavida
T-LOKMA-PLASTİK SAPLI-13X300MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe başlı bağlantılar için
- Şaft: Yuvarlak şaft, krom kaplamalı
- Uç: DIN 475/2
- Çıkıntılı dişli saplamalar için iç oyuk
- Standart: DIN 3125
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Uzunluk (L1) | 300 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 300 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 35 mm |
Tutma sapı genişliği x tutma sapı uzunluğu (BxC) | 35 x 104 mm |