Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mikroaktif bez Profesyonel

Profesyonel mikroaktif bez
MİKROFİBER BEZ-PROFİ-40X40CM-SARI

Ürün no. 0899900133
EAN 4049557402741

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mikroaktif bez Profesyonel

Ürün no. 0899900133

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.

Son derece yüksek temizleme gücü


  • Statik etkiyle yüzeydeki tozları toplar

  • Kısa sürede temizler


Temizlik maddesi olmadan temizler


  • Maliyet tasarrufu

  • Polisaj işleri için özellikle uygundur

  • Çevre dostu

  • Alerjilere karşı korur


Son derece ince, güçlü fiber dokular


  • Mükemmel kayma özellikleri

  • Hologram oluşturmaz, son derece yüksek parlaklık sağlar

  • Uzun kullanma süresi

  • Ahşaptaki tozu toplar


Kolay bakım


  • 60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)

  • Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin


İnce lif yapısı


Çizik izleri bırakmaz

Not

60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Araçlara bakım işlemlerinde, yüzeylerin temizlik işlemlerinde, tuvalet ve tesisat sektörü için (banyo, lavabo).


"Profesyonel" mikroaktif bez, günlük temizlik ve araç bakımı işleri için son derece uygundur. Bez kuruyken toz ve ince birikintileri statik yükü sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.

Malzeme

%80 polyester, %20 poliamit

Uzunluk x genişlik

40 x 40 cm

Renk

Sarı

Uzunluk

40 cm

Genişlik

40 cm

m² başına kaplama ağırlığı

300 g

Ürün ağırlığı (parça başına)

48,666 g

Toplam emme süresi

30 s

10 saniye içindeki emme

702.5 %

Maks. emme

704.3 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler