Kablo uçları için çoklu muhafazalı fiş soketi 2,8 x 0,5 mm
Kablo ucu iç. üst. gçm. bağ. 2,8x0,5mm
4LÜ SOKET ERKEK KLMN.İÇİN 2,8MM TIRN.BYZ
Ürün no.
05551014
EAN 4011231454636
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Elektrik direği sayısı | 4 ADET |
Temasların birbirleri ile düzenlenmesi | Her ikisi paralel |
Kontak ölçer | 2,8 mm |
Min./maks. tel kesiti | 1-1,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Maks. nominal voltaj | 24 V/DC |
Maks. akım | 14 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 80 °C |
Malzeme | Poliamit - PA 66 |
Renk | Doğal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!