Plastik pop perçin, naylon PA66
Plastik pop perçin, naylon PA66
PLASTİK PERÇİN(3-4)(5,0X17,2MM)25ADET
Ürün no.
0500030003
EAN
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,1-5,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 5,1-6,5 mm |
Manşon çapı (A) | 5 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 17,2 mm |
Kafa çapı (C) | 12,2 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 2,1 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | PA 66 - Poliamit 66 |