Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7979 çelik, sertleştirilmiş, düz

DIN 7979 çelik, sertleştirilmiş, düz
SİLİND.PİM İÇ DİŞ-DIN7979-SERTLŞ.-D5X28

Ürün no. 024705 28

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7979 çelik, sertleştirilmiş, düz

Ürün no. 024705 28

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Shape D, steel 600 N/mm2, hardened to 60 ± 2 HRC

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

28 mm

Bağlantı dişi (d2)

M3

Diş uzunluğu (metrik diş) (t1)

4,5 mm

Delik derinliği (t2)

7 mm

Standartlar

DIN 7979

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çıplak

Model

Sertleştirilmiş

Rockwell sertliği, HRC

60 HRC

Tolerans sınıfı

m6

Şekil

D

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler