Plastik korumalı DUO kablo klemensi
DUO kablo klemensi
ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DUO 0,75X8,0 GRİ
Ürün no.
0557403
EAN 4011231463621
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For looping through terminals
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel sayısı | 2 ADET |
Tel kesiti | 0.75 mm² |
Renk | Gri |
Uzunluk (l1) | 15 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 8 mm |
Manşon iç çap (d1) | 1,7 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi yüksekliği | 2,8 mm |
Yerleştirme hunisi genişliği | 5 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,25 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |