Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 tip RN 118°, 19 parça
Helezon mat. ucu HSS DIN 338 t. RN ür. seti 19 p.
HSS MATKAP UCU SETİ-DIN338(D1-10)19PRÇ
Ürün no. 06344
EAN 4045727717516
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel kırılma direnci
Talaşsız imalat işlemi
Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir
Dayanıklı ve sağlam tasarım
Soğutma yağları için mükemmel tutunma sağlarken malzeme birikimini azaltır
Buharlaşmış yüzey
Veri sayfaları(X)
Teslimde birlikte verilir | 1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 19 ADET |
Kalite | Würth-Standard |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | Silindirik |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Hayır |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!