Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RN tipi
HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel kırılma direnci
Talaşsız imalat işlemi
Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir
Dayanıklı ve sağlam tasarım
Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun
yanmaya karşı direncini arttırır
Menevişli yüzey
13,0 mm ve daha büyük çaptaki matkap uçlarının şaft çapı 12,7 mm'ye traşlanmıştır
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | Würth-Standard |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 117 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 75 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Kesme malzemesi | HSS |
Uç açısı | 118 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 1/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 1/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Hayır |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!